BEGHELLI - BEG4322 UP LED EXIT DF60M SA 1/2/3H - 4322

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Schutzart (IP) - IP40
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Überwachungseinrichtung - automatischer Selbsttest
Packung
1 ST
EAN
8002219726858
Artikelnummer
BEG4322
Herstellernummer
4322
Hersteller
BEG
Montageart:
Aufbau/Einbau
Schutzart (IP):
IP40
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Akkubeschaffenheit:
NiMh
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Erkennungsweite:
60 m
Länge:
629 mm
Breite:
355 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzklasse:
II
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
30 mm



