Startseite

BEGHELLI - BEG4330 UP LED MULTI 60MM SE 1H - 4330

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Akkubeschaffenheit - NiCd

Packung

  • 6 ST

EAN

8002219717610

Artikelnummer

BEG4330

Herstellernummer

4330

Hersteller

BEG

Montageart:

Einbau

Schutzart (IP):

IP42

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Akkubeschaffenheit:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

90 mm

Einbaudurchmesser:

60 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

40 mm

Elegante e compatto apparecchio di lluminazione di emergenza. Realizzato per essere montato su cartongesso in un foro di diametro di 60 mm. Disponibile nelle due versioni: 1h di autonomia. Ogni versione è equipaggiata con 3 lenti intercambiabili: Lungaluce, Largaluce e Altaluce. NiCd 3,6V 0,75Ah. LED 24W 180lm.