Startseite

BEGHELLI - BEG4371 UPLED 2436W IP65 AT OPT SE8LTO - 4371

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG4371 UPLED 2436W IP65 AT OPT SE8LTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Überwachungseinrichtung - automatischer Selbsttest

Packung

  • 12 ST

EAN

8002219730343

Artikelnummer

BEG4371

Herstellernummer

4371

Hersteller

BEG

Montageart:

Deckenanbau

Schutzart (IP):

IP65

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Überwachungseinrichtung:

automatischer Selbsttest

Akkubeschaffenheit:

sonstige

Nennspannung:

4.8...4.8 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

213 mm

Breite:

83 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzklasse:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Einlegeblatt/-platte

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

20 mm

Apparecchio per illuminazione di emergenza caratterizzato da una grande flessibilità di utilizzo. Con meno di 20mm di spessore si è ottenuto un forte e innovativo impatto estetico. Compattezza, elevate prestazioni, flessibilità di installazione e Grado di protezione IP65 fanno della UP LED un apparecchio ideale per qualsiasi tipo di installazione. Disponibile nelle versione SE, ogni codice ha la possibilità di selezionare l’autonomia (1h, 1,5h, 2h, 3h, 8h) modificando il flusso uscente (450lm, 305lm, 230lm, 155lm, 65lm). L’intera gamma è dotata di tutti gli accessori per la trasformazione a segnaletica con visibilità 20m e 30m. 4 UPLED 24-36W.