BEGHELLI - BEG4372 UPLED 1124W IP65 AT OPT SA8LTO - 4372

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Deckenanbau
Schutzart (IP) - IP65
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 110 lm
Gehäusefarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8002219730350
Artikelnummer
BEG4372
Herstellernummer
4372
Hersteller
BEG
Montageart:
Deckenanbau
Schutzart (IP):
IP65
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
110 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Akkubeschaffenheit:
sonstige
Nennspannung:
4.8...4.8 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
213 mm
Breite:
83 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzklasse:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Einlegeblatt/-platte
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
20 mm


