Startseite

BEGHELLI - BEG4381 UP LED EXIT AT OPT 30M SA 8LTO - 4381

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG4381 UP LED EXIT AT OPT 30M SA 8LTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Überwachungseinrichtung - automatischer Selbsttest

Packung

  • 6 ST

EAN

8002219730459

Artikelnummer

BEG4381

Herstellernummer

4381

Hersteller

BEG

Montageart:

Aufbau/Einbau

Schutzart (IP):

IP40

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Überwachungseinrichtung:

automatischer Selbsttest

Akkubeschaffenheit:

sonstige

Nennspannung:

4.8...4.8 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

392 mm

Breite:

205 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzklasse:

II

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

30 mm

Apparecchio LED per la segnaletica di emergenza. Semplice e lineare e al contempo innovativo grazie alla sua facilità di installazione. Disponibile nei formati con visibilità a 20m e 30m. Il corpo in policarbonato permette l’installazione a parete, a soffitto e a bandiera con l’utilizzo della medesima staffa universale in dotazione. Lo schermo serigrafato garantisce la massima uniformità di illuminamento del segnale ed elevatissima luminosità (oltre 500cd/mq sulla parte bianca). Autonomia (1-1,5-2-3-8h) 36 LED 3W. Permanente (SA). Batteria LTO 2x4.8V 0.5Ah.