Startseite

BEGHELLI - BEG4390 UP LED MULTI AT OPT SE 8LTO - 4390

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG4390 UP LED MULTI AT OPT SE 8LTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Überwachungseinrichtung - automatischer Selbsttest

Packung

  • 6 ST

EAN

8002219730466

Artikelnummer

BEG4390

Herstellernummer

4390

Hersteller

BEG

Montageart:

Einbau

Schutzart (IP):

IP42

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Überwachungseinrichtung:

automatischer Selbsttest

Akkubeschaffenheit:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Außendurchmesser:

90 mm

Einbaudurchmesser:

60 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

40 mm

Elegante e compatto apparecchio di lluminazione di emergenza. Realizzato per essere montato su cartongesso in un foro di diametro di 60 mm. Ogni versione è equipaggiata con 3 lenti intercambiabili: Lungaluce, Largaluce e Altaluce. LED 24W (180/120/90/65/25lm) (SE) (1-1,5-2-3-8h), Batteria LTO 4.8V 0.5Ah.