BEGHELLI - BEG4391 UP LED MULTI AT OPT SA 8LTO - 4391

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbau
Schutzart (IP) - IP42
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 150 lm
Gehäusefarbe - weiß
Packung
6 ST
EAN
8002219730473
Artikelnummer
BEG4391
Herstellernummer
4391
Hersteller
BEG
Montageart:
Einbau
Schutzart (IP):
IP42
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
150 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Akkubeschaffenheit:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Außendurchmesser:
90 mm
Einbaudurchmesser:
60 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
40 mm


