BEGHELLI - BEG4604L LINEA46 LED 4W 4604 SE 1N - 4604L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbau
Schutzart (IP) - IP40
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - anthrazit
Akkubeschaffenheit - NiCd
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8002219606914
Artikelnummer
BEG4604L
Herstellernummer
4604L
Hersteller
BEG
Montageart:
Einbau
Schutzart (IP):
IP40
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
anthrazit
Akkubeschaffenheit:
NiCd
Nennspannung:
230...230 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
187 mm
Breite:
70 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzklasse:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
40 mm



