Startseite

BEGHELLI - BEG4704 T.ELET LED 2-30W HAL-0-60W-12V

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG4704 T.ELET LED 2-30W HAL-0-60W-12V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leistung - 0...60 W

  • Art des Trafos - elektronischer Trafo

  • Breite - 45 mm

  • Höhe - 24 mm

  • Länge - 132 mm

Packung

  • 24 ST

Produktserien

Trasformatori elettronici

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8002219508935

Artikelnummer

BEG4704

Herstellernummer

4704

Hersteller

BEG

Leistung:

0...60 W

Art des Trafos:

elektronischer Trafo

Breite:

45 mm

Höhe:

24 mm

Länge:

132 mm

Trasformatori elettronici compatti particolarmente idonei per l’alimentazione di lampade alogene 12V DC. Possono essere usati anche per alimentare più lampade a LED tipo MR16 collegate in serie. Il cablaggio con grado di protezione II non necessita la messa a terra e l’installazione può essere effettuata anche ad incasso. Installazioni tipiche in ambito domestico e professionali come vetrine, hall di hotel, locali commerciali etc.