Startseite

BEGHELLI - BEG4708 DRIVER 24V 150W - 4708

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG4708 DRIVER 24V 150W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 150...150 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Gehäuse - Metallgehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219744319

Artikelnummer

BEG4708

Herstellernummer

4708

Hersteller

BEG

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

150...150 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Driver per Strip ECOLed 24 Volt. Alimentare da rete 230V