Startseite

BEGHELLI - BEG50207 C GLOBO 10K 25W 230VE27 2700°K - 50207

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG50207 C GLOBO 10K 25W 230VE27 2700°K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom - 1450 lm

  • Sockel - E27

  • Farbtemperatur - 2700 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h

  • Lampenform - Kugel

Packung

  • 5 ST

Produktserien

EAN

8002219580108

Artikelnummer

BEG50207

Herstellernummer

50207

Hersteller

BEG

Lichtstrom:

1450 lm

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

2700 K

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Lampenform:

Kugel

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Durchmesser:

120 mm

Integrierter Dämmerungssensor:

nein

Gesamtlänge:

160 mm

Lampade fluorescenti compatte ad amalgama con alimentatore Integrato. L’eleganza della forma di Compact Globo 10000 fa di questa lampada una sorgente decorativa adatta a tutte le condizioni di impiego. Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C, se utilizzate all’esterno le lampade devono essere inserite in apparecchi chiusi.