Startseite
Nicht mehr in Produktion

BEGHELLI - BEG50403 COMP SPOT 11W 230VGU10 2700°K - 50403

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG50403 COMP SPOT 11W 230VGU10 2700°K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Farbtemperatur - 2700 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 8000 h

  • Lampenform - Reflektor

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß <3300 K

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8002219583819

Artikelnummer

BEG50403

Herstellernummer

50403

Hersteller

BEG

Sockel:

GU10

Farbtemperatur:

2700 K

Mittlere Nennlebensdauer:

8000 h

Lampenform:

Reflektor

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Durchmesser:

50 mm

Integrierter Dämmerungssensor:

nein

Gesamtlänge:

80 mm

La nuova generazione di lampade fluorescenti compatte ad alimentatore integrato realizzata con tubi T2 rappresenta un’alternativa alle lampade alogene con riflettore (tipo PAR 16) riprendendone le dimensioni e le forme ma garantendo un risparmio energetico pari al 70%. La vita media è di 8000h pari a 4 volte quella di una normale lampada ad alogeni. Temperatura di funzionamento da –10°C a +40°C, se utilizzate all’esterno le lampade devono essere inserite in apparecchi chiusi.