Startseite

BEGHELLI - BEG50460 C MINGOCCIA 11W 230V E27 4000K - 50460

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG50460 C MINGOCCIA 11W 230V E27 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom - 590 lm

  • Sockel - E27

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h

  • Lampenform - Kugel

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8002219595089

Artikelnummer

BEG50460

Herstellernummer

50460

Hersteller

BEG

Lichtstrom:

590 lm

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

4000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Lampenform:

Kugel

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Geeignet für Notstrom/Gleichspannung:

nein

Durchmesser:

55 mm

Integrierter Dämmerungssensor:

nein

Gesamtlänge:

111 mm

Nuova generazione di lampade fluorescenti compatte ad alimentatore integrato realizzata con tubi T2, 4000K, rappresenta un’alternativa alle lampade ad incandescenza “goccia”, di cui ne riprende dimensioni e forme. Il risparmio energetico è del 80% e la vita media di 10000h, pari ad 10 volte quella di una normale lampada a filamento. Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C, se utilizzate all’esterno le lampade devono essere inserite in apparecchi chiusi.