BEGHELLI - BEG50576 SPIRAL SEF 24W 230V R7S 2700K - 50576

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 24 W
Lichtstrom - 1500 lm
Sockel - R7s
Farbtemperatur - 2700 K
Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h
Packung
1 ST
EAN
8002219506467
Artikelnummer
BEG50576
Herstellernummer
50576
Hersteller
BEG
Lampenleistung:
24 W
Lichtstrom:
1500 lm
Sockel:
R7s
Farbtemperatur:
2700 K
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Lampenspannung:
230...230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Lampenform:
gerade
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Integrierter Dämmerungssensor:
nein
Gesamtlänge:
118 mm


