BEGHELLI - BEG52106 FLUO T8 HL TRIMAX 36W G13 840 - 52106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Länge - 1200 mm
Farbtemperatur - 4000 K
Lampenform - Stab
Lichtstrom - 3350 lm
Packung
25 ST
Produktserien
Fluo T8 Trimax
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8002219581044
Artikelnummer
BEG52106
Herstellernummer
52106
Hersteller
BEG
Sockel:
G13
Länge:
1200 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenform:
Stab
Lichtstrom:
3350 lm
Lichtfarbe:
840
Rohrdurchmesser:
26 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anwendung:
allgemein
Interner Reflektor:
nein
Lampenlichtausbeute:
93 lm/W
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K


