Startseite

BEGHELLI - BEG52107 FLUO T8 HL TRIMAX 36W G13 865 - 52107

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG52107 FLUO T8 HL TRIMAX 36W G13 865

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Länge - 1200 mm

  • Farbtemperatur - 6500 K

  • Lampenform - Stab

  • Lichtstrom - 3250 lm

Packung

  • 25 ST

Produktserien

EAN

8002219581051

Artikelnummer

BEG52107

Herstellernummer

52107

Hersteller

BEG

Sockel:

G13

Länge:

1200 mm

Farbtemperatur:

6500 K

Lampenform:

Stab

Lichtstrom:

3250 lm

Lichtfarbe:

865

Rohrdurchmesser:

26 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anwendung:

allgemein

Interner Reflektor:

nein

Lampenlichtausbeute:

90 lm/W

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß >5300 K

Lampade Fluorescenti ad alta efficienza e buona resa cromatica, con polveri TriFosforo, sono consigliate in applicazioni in cui la qualità ell’illuminazione è essenziale. Applicazioni tipiche sono ambienti commerciali, uffici, industrie etc.(vedere EN12464-1). Le lampade T8 TRIMAX: possono essere associate sia ad alimentatori tradizionali che a alimentatori elettronici. Le lampade di questa serie consentono un risparmio energetico del 10% rispetto alle corrispondenti potenza delle versioni standard e sono caratterizzate da un limitato decadimento del flusso luminoso