Startseite

BEGHELLI - BEG52410 FLUO T5 HL TRIMAX 35W G5 840 - 52410

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG52410 FLUO T5 HL TRIMAX 35W G5 840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G5

  • Länge - 1449 mm

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Lampenform - Stab

  • Lichtstrom - 3300 lm

Packung

  • 25 ST

Produktserien

EAN

8002219581327

Artikelnummer

BEG52410

Herstellernummer

52410

Hersteller

BEG

Sockel:

G5

Länge:

1449 mm

Farbtemperatur:

4000 K

Lampenform:

Stab

Lichtstrom:

3300 lm

Lichtfarbe:

840

Rohrdurchmesser:

16 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anwendung:

allgemein

Interner Reflektor:

nein

Lampenlichtausbeute:

94.28 lm/W

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampade Fluorescenti ad alta efficienza (lm/W) e con buona resa cromatica garantita dalla tecnologia TriFosforo, sono consigliate in applicazioni in cui la qualità dell’illuminazione è essenziale. Applicazioni tipiche sono ambienti commerciali, uffici, industrie etc.(vedere EN12464-1). Le lampade T5 HL TRIMAX realizzano il miglior rapporto in termini di efficienza lm/W. Sono caratterizzate da un limitato decadimento del flusso luminoso. Possono essere associate solo ad alimentatori elettronici.