Startseite

BEGHELLI - BEG55805 P PERA CH 1/2C 10W 230V E14 CH - 55805

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG55805 P PERA CH 1/2C 10W 230V E14 CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - klar

  • Lichtstrom - 54 lm

  • Sockel - E14

  • Mittlere Nennlebensdauer - 1000 h

  • Durchmesser - 25 mm

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8013768590425

Artikelnummer

BEG55805

Herstellernummer

55805

Hersteller

BEG

Ausführung:

klar

Lichtstrom:

54 lm

Sockel:

E14

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Durchmesser:

25 mm

Gesamtlänge:

57 mm

Geeignet für Backofen:

nein

Geeignet für Kühlschrank:

nein

Lampade esplicitamente progettate per illuminare piccoli spazi, sono lampade compatte e di dimensioni particolarmente ridotte.