Startseite

BEGHELLI - BEG56003 ECO GOCC LED 12W 230VE27 3000K - 56003

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56003 ECO GOCC LED 12W 230VE27 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 12...12 W

  • Lichtstrom - 1100...1100 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 125 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8002219506306

Artikelnummer

BEG56003

Herstellernummer

56003

Hersteller

BEG

Sockel:

E27

Lampenleistung:

12...12 W

Lichtstrom:

1100...1100 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

125 mm

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Kugel

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

35000 h

Durchmesser:

65 mm

Le lampade Goccia EcoLED Beghelli dotate dellle più recenti soluzioni tecnologiche ricalcano forme e dimensioni classiche. Disponibili sia con rivestimento opale sia trasparente, hanno un emissione ideale per ogni ambiente domestico. Bassi consumi e lunghissima vita di funzionamento.