Startseite

BEGHELLI - BEG56005 GOCCIA LED 10W 230VE27 3000K - 56005

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56005 GOCCIA LED 10W 230VE27 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 9...9 W

  • Lichtstrom - 820...820 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 105 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8002219713629

Artikelnummer

BEG56005

Herstellernummer

56005

Hersteller

BEG

Sockel:

E27

Lampenleistung:

9...9 W

Lichtstrom:

820...820 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

105 mm

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Kugel

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

35000 h

Durchmesser:

59 mm

Le lampade Goccia EcoLED Beghelli dotate delle più recenti soluzioni tecnologiche ricalcano forme e dimensioni classiche. Disponibili con rivestimento termoplastico opale, hanno un emissione ideale per ogni ambiente domestico, bassi consumi e lunghissimavita di funzionamento. Angolo fascio 165° - RA 85.