Startseite

BEGHELLI - BEG56013 ECO OLIVA LED 5W 230VE14 3000K - 56013

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56013 ECO OLIVA LED 5W 230VE14 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 3.5...3.5 W

  • Lichtstrom - 300...300 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 98 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8002219506320

Artikelnummer

BEG56013

Herstellernummer

56013

Hersteller

BEG

Sockel:

E14

Lampenleistung:

3.5...3.5 W

Lichtstrom:

300...300 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

98 mm

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Kerze

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

35000 h

Durchmesser:

35 mm

Le lampade Oliva EcoLED Beghelli dotate dellle più recenti soluzioni tecnologiche ricalcano forme e dimensioni classiche. Disponibili sia con rivestimento opale sia trasparente sono di piccole dimensioni ideali per gli apparecchi domestici. Bassi consumie lunghissima vita di funzionamento.