Startseite

BEGHELLI - BEG56017 SPOT LED 8W 35° 230V GU10 3K

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56017 SPOT LED 8W 35° 230V GU10 3K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 8...8 W

  • Lichtstrom - 540...540 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 57 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219713124

Artikelnummer

BEG56017

Herstellernummer

56017

Hersteller

BEG

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

8...8 W

Lichtstrom:

540...540 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

57 mm

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Reflektor

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Durchmesser:

50 mm

Lichtstärke:

1250 cd

Le Lampade EcoLED Beghelli Forma Spot GU10, particolarmente compatte sono una valida alternativa ai classici faretti alogeni. Compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. Particolarmente indicate per l’illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d’arte, ecc. Angolo fascio 35° - RA 80.