Startseite

BEGHELLI - BEG56024 ECO SPOTLED 4W 95° 230VGU10 4K - 56024

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56024 ECO SPOTLED 4W 95° 230VGU10 4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 4...4 W

  • Lichtstrom - 400...400 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 60 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8002219506375

Artikelnummer

BEG56024

Herstellernummer

56024

Hersteller

BEG

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

4...4 W

Lichtstrom:

400...400 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

60 mm

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

35000 h

Durchmesser:

50 mm

Lichtstärke:

560 cd

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

GU10 ECOLed Premium 95° Full Plastic. Le lampade GU10 ECOLed Premium Beghelli, particolarmente efficienti sono l’alternativa ai classici faretti alogeni. Compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti alimentati a 230V.