Startseite

BEGHELLI - BEG56026 SPOT LED 6.5W 35° 230V GU10 4K

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56026 SPOT LED 6.5W 35° 230V GU10 4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 6.5...6.5 W

  • Lichtstrom - 440...440 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 58 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8002219593733

Artikelnummer

BEG56026

Herstellernummer

56026

Hersteller

BEG

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

6.5...6.5 W

Lichtstrom:

440...440 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

58 mm

Lampenform:

Reflektor

Spannungsart:

AC

Durchmesser:

50 mm

Lichtstärke:

1100 cd

Le Lampade EcoLED Beghelli Forma Spot GU10, particolarmente compatte sono una valida alternativa ai classici faretti alogeni. Compatibili con un ampia gamma di apparecchi tradizionali esistenti, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. Particolarmente indicate per l’illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d’arte, ecc.