BEGHELLI - BEG56036 MR16 LED 6.5W 12V GU5.3 4000K - 56036

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU5,3
Lampenleistung - 6.5...6.5 W
Lichtstrom - 460...460 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 52 mm
Packung
10 ST
EAN
8002219599506
Artikelnummer
BEG56036
Herstellernummer
56036
Hersteller
BEG
Sockel:
GU5,3
Lampenleistung:
6.5...6.5 W
Lichtstrom:
460...460 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
52 mm
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Spannungsart:
AC
Durchmesser:
50 mm
Lichtstärke:
1150 cd
Lampada EcoLED Beghelli MR16, particolarmente compatta, è valida alternativa ai classici faretti alogeni. Compatibili con un ampia gamma di apparecchi tradizionali esistenti, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. Particolarmente indicate per l’illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d’arte, ecc.