BEGHELLI - BEG56047 ECOSPOTLED 6W 95°230VGU10 6.5K - 56047

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 6...6 W
Lichtstrom - 530...530 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Länge - 56 mm
Packung
10 ST
EAN
8002219723253
Artikelnummer
BEG56047
Herstellernummer
56047
Hersteller
BEG
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
6...6 W
Lichtstrom:
530...530 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Länge:
56 mm
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Reflektor
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
40000 h
Durchmesser:
50 mm
Lichtstärke:
720 cd
Le lampade Spot ECOLed Beghelli, particolarmente efficienti sono l’alternativa ai classici faretti alogeni. Compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti*, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. SPOT GU10 ECOLED 95°. LED 6W 530Lm 6500K.