Startseite

BEGHELLI - BEG56080 E GLOBO LED O 12W230VE27 3000K - 56080

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56080 E GLOBO LED O 12W230VE27 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 12...12 W

  • Lichtstrom - 1100...1100 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 128 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8002219508393

Artikelnummer

BEG56080

Herstellernummer

56080

Hersteller

BEG

Sockel:

E27

Lampenleistung:

12...12 W

Lichtstrom:

1100...1100 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

128 mm

Nennspannung:

230...230 V

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

35000 h

Durchmesser:

95 mm

Globo ECOLed Le Lampade Globo EcoLED Beghelli con rivestimento opale hanno un emissione ideale per ricreare un’atmosfera soft in ambienti domestici. Bassi consumi, lunghissima vita di funzionamento ed un design che richiama le forme classiche.