BEGHELLI - BEG56087 E LED BISPINA 1.5W 12VG4 4000K - 56087

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G4
Lampenleistung - 1.5...1.5 W
Lichtstrom - 95...95 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 35 mm
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
8002219712851
Artikelnummer
BEG56087
Herstellernummer
56087
Hersteller
BEG
Sockel:
G4
Lampenleistung:
1.5...1.5 W
Lichtstrom:
95...95 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
35 mm
Nennspannung:
12...12 V
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
35000 h
Durchmesser:
9.7 mm
Le Lampade EcoLED Beghelli G4, particolarmente compatte sono una valida alternativa alle classiche lampadine alogene. Compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento.