Startseite

BEGHELLI - BEG56095 E LED BISP 2.5W12VGY6.35 4000K - 56095

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56095 E LED BISP 2.5W12VGY6.35 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - sonstige

  • Lampenleistung - 2.5...2.5 W

  • Lichtstrom - 200...200 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 44 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8002219508508

Artikelnummer

BEG56095

Herstellernummer

56095

Hersteller

BEG

Sockel:

sonstige

Lampenleistung:

2.5...2.5 W

Lichtstrom:

200...200 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

44 mm

Nennspannung:

12...12 V

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

35000 h

Durchmesser:

19 mm

Le Lampade EcoLED Beghelli GY6,35 particolarmente compatte sono una valida alternativa alle classiche lampadine alogene. Compatibili con un ampia gamma di apparecchi tradizionali esistenti, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperaturedi funzionamento. Particolarmente indicate per l’illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d’arte, ecc.