BEGHELLI - BEG56097 BISPINA LEDART 1.5W 12VG4 4K - 56097

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G4
Lampenleistung - 1.5...1.5 W
Lichtstrom - 100...100 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 37 mm
Packung
10 ST
EAN
8002219722539
Artikelnummer
BEG56097
Herstellernummer
56097
Hersteller
BEG
Sockel:
G4
Lampenleistung:
1.5...1.5 W
Lichtstrom:
100...100 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
37 mm
Nennspannung:
12...12 V
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
35000 h
Durchmesser:
12 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2 kWh


