Startseite

BEGHELLI - BEG56101 ECO GX53 LED 6W 230VGX53 4000K - 56101

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56101 ECO GX53 LED 6W 230VGX53 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GX53

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 420...420 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 29 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8002219508546

Artikelnummer

BEG56101

Herstellernummer

56101

Hersteller

BEG

Sockel:

GX53

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

420...420 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

29 mm

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Durchmesser:

75 mm

Le Lampade EcoLED Beghelli GX53, sono compatibili con un ampia gamma di apparecchi tradizionali esistenti, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. Particolarmente indicate per l’illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d’arte, ecc.