Startseite

BEGHELLI - BEG56119 R7S ELED 118MM 16W 2200LM 4K - 56119

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56119 R7S ELED 118MM 16W 2200LM 4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - R7s

  • Lampenleistung - 16...16 W

  • Lichtstrom - 2200...2200 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 118 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8002219745118

Artikelnummer

BEG56119

Herstellernummer

56119

Hersteller

BEG

Sockel:

R7s

Lampenleistung:

16...16 W

Lichtstrom:

2200...2200 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

118 mm

Nennspannung:

230...230 V

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

35000 h

Durchmesser:

28 mm

Mit Fernbedienung:

nein

La lampada R7s LED BEGHELLI rende possibile l’utilizzo della tecnologia LED negli apparecchi con attacco R7s senza vincoli, grazie alle dimensioni compatte, e senza rinunciare alla luce piena, grazie all’angolo di irraggiamento di 360°. LED 16W R7s 2200lm 4000K.