BEGHELLI - BEG56120 ECO SPOTLED 8W 95° GU10 3000°K - 56120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 8...8 W
Lichtstrom - 670...670 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 56 mm
Packung
1 ST
EAN
8002219723208
Artikelnummer
BEG56120
Herstellernummer
56120
Hersteller
BEG
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
8...8 W
Lichtstrom:
670...670 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
56 mm
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Reflektor
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
35000 h
Durchmesser:
50 mm
Lichtstärke:
1000 cd
Le lampade Spot ECOLed Beghelli, particolarmente efficienti sono l’alternativa ai classici faretti alogeni. Compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti*, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. SPOT GU10 ECOLED 95°. LED 8W 670Lm 3000K.