BEGHELLI - BEG56124 SPOTLED DIM 6W 95° GU10 4000K - 56124

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 6...6 W
Lichtstrom - 510...510 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 56 mm
Packung
10 ST
EAN
8002219723277
Artikelnummer
BEG56124
Herstellernummer
56124
Hersteller
BEG
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
6...6 W
Lichtstrom:
510...510 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
56 mm
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Reflektor
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
40000 h
Durchmesser:
50 mm
Lichtstärke:
720 cd
Le lampade Spot ECOLed Beghelli dimmerabili, sono l’alternativa ai classici faretti alogeni ed offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. SPOT GU10 ECOLED 95° DIMMERABILE. LED 6W GU10 510Lm 4000K.