BEGHELLI - BEG56126 SPOTLED DIM 8W 95° GU10 3000°K - 56126

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 8...8 W
Lichtstrom - 650...650 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 56 mm
Packung
1 ST
EAN
8002219723314
Artikelnummer
BEG56126
Herstellernummer
56126
Hersteller
BEG
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
8...8 W
Lichtstrom:
650...650 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
56 mm
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Reflektor
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
35000 h
Durchmesser:
50 mm
Lichtstärke:
1100 cd
Le lampade Spot ECOLed Beghelli dimmerabili, sono l’alternativa ai classici faretti alogeni ed offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. SPOT GU10 ECOLED 95° DIMMERABILE. LED 8W GU10 650Lm 3000K.