Startseite

BEGHELLI - BEG56132 BISPINA LEDART 2W 12VG4 3K - 56132

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56132 BISPINA LEDART 2W 12VG4 3K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G4

  • Lampenleistung - 2...2 W

  • Lichtstrom - 210...210 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219729378

Artikelnummer

BEG56132

Herstellernummer

56132

Hersteller

BEG

Sockel:

G4

Lampenleistung:

2...2 W

Lichtstrom:

210...210 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

50 mm

Nennspannung:

12...12 V

Lampenform:

sonstige

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

35000 h

Durchmesser:

12 mm

Le Lampade EcoLED Beghelli G4, particolarmente compatte sono una valida alternativa alle classiche lampadine alogene. Compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. ECOLED 2W G4 3000K 210lm 12V.