Startseite

BEGHELLI - BEG56133 BISPINA LEDART 2W 12VG4 4K - 56133

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56133 BISPINA LEDART 2W 12VG4 4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - sonstige

  • Lampenleistung - 2...2 W

  • Lichtstrom - 210...210 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 53 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8002219729385

Artikelnummer

BEG56133

Herstellernummer

56133

Hersteller

BEG

Sockel:

sonstige

Lampenleistung:

2...2 W

Lichtstrom:

210...210 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

53 mm

Nennspannung:

12...12 V

Lampenform:

sonstige

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

35000 h

Durchmesser:

12 mm

Mit Fernbedienung:

nein

G4 Ledart - ECOLed il massimo delle prestazioni il meglio del design. Le Lampade ECOLed Beghelli G4, particolarmente compatte sono compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. Angolo di fascio 300° - RA 80. 2W G4 210lm 4000K.