Startseite

BEGHELLI - BEG56142 REFLECTOR LED R50 5W 3000K - 56142

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56142 REFLECTOR LED R50 5W 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Lichtstrom - 350...350 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 85 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219729477

Artikelnummer

BEG56142

Herstellernummer

56142

Hersteller

BEG

Sockel:

E14

Lampenleistung:

5...5 W

Lichtstrom:

350...350 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

85 mm

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

35000 h

Durchmesser:

50 mm

Le Lampade Reflector ECOLed Beghelli, sono una valida alternativa ai classici faretti alogeni. Ideali per illuminazione a spot. Angolo di fascio 110° - RA 80. LED R50 5W E14 3000K 350lm.