Startseite

BEGHELLI - BEG56147 REFLECTOR LED R80 12W 4000K

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56147 REFLECTOR LED R80 12W 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 12...12 W

  • Lichtstrom - 910...910 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 116 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8002219729521

Artikelnummer

BEG56147

Herstellernummer

56147

Hersteller

BEG

Sockel:

E27

Lampenleistung:

12...12 W

Lichtstrom:

910...910 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

116 mm

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

35000 h

Durchmesser:

80 mm

Reflector R80 ECOLed il massimo delle prestazioni il meglio del design. Le Lampade Reflector ECOLed Beghelli, sono una valida alternativa ai classici faretti alogeni. Ideali per illuminazione a spot. Angolo di fascio 110° - RA 80. LED R80 12W E27 4000K 910lm.