BEGHELLI - BEG56157 ECO GOCCIA LED 22W E27 4000K - 56157

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 22...22 W
Lichtstrom - 2500...2500 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 124 mm
Packung
10 ST
EAN
8002219730114
Artikelnummer
BEG56157
Herstellernummer
56157
Hersteller
BEG
Sockel:
E27
Lampenleistung:
22...22 W
Lichtstrom:
2500...2500 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
124 mm
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
35000 h
Durchmesser:
65 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Gehäusefarbe:
weiß
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K


