BEGHELLI - BEG56158 GOCCIA LED SENS 12W 230VE27 3K - 56158

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 12...12 W
Lichtstrom - 1300...1300 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 124 mm
Packung
1 ST
EAN
8002219731135
Artikelnummer
BEG56158
Herstellernummer
56158
Hersteller
BEG
Sockel:
E27
Lampenleistung:
12...12 W
Lichtstrom:
1300...1300 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
124 mm
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
35000 h
Durchmesser:
65 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Gehäusefarbe:
weiß
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K


