Startseite

BEGHELLI - BEG56160 HLO LED 20W 230V E27 4000K - 56160

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56160 HLO LED 20W 230V E27 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 20...20 W

  • Lichtstrom - 2400...2400 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 180 mm

Packung

  • 24 ST

EAN

8002219732071

Artikelnummer

BEG56160

Herstellernummer

56160

Hersteller

BEG

Sockel:

E27

Lampenleistung:

20...20 W

Lichtstrom:

2400...2400 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

180 mm

Nennspannung:

100...240 V

Lampenform:

sonstige

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Durchmesser:

70 mm

Schutzart (IP):

IP64

Nennstrom:

85...85 mA

Mit Fernbedienung:

nein

HLOECOLed - Lampade compatte HLO-LED ad altissima efficienza con driver integrato, ideali per la sostituzione di lampade a scarica o fluorescenti alta potenza. Il prodotto è progettato per funzionare alimentato direttamente da rete quindi se installato in apparecchi progettati e cablati per tipi di lampada che prevedono l’utilizzo di alimentatori o accenditori, è necessario intervenire con alcune modifiche come riportato sul manuale tecnico e sul foglio istruzioni. Ra >80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 85mA. IP64. HLOECOLed 20W E27 2400lm 4000K.