Startseite

BEGHELLI - BEG56167 HLO LED 150W 230V E40 4000K - 56167

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56167 HLO LED 150W 230V E40 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E40

  • Lampenleistung - 150...150 W

  • Lichtstrom - 21400...21400 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 335 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219832146

Artikelnummer

BEG56167

Herstellernummer

56167

Hersteller

BEG

Sockel:

E40

Lampenleistung:

150...150 W

Lichtstrom:

21400...21400 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

335 mm

Nennspannung:

100...240 V

Lampenform:

sonstige

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Durchmesser:

125 mm

Schutzart (IP):

IP64

Nennstrom:

710...710 mA

Mit Fernbedienung:

nein

Lampade compatta HLO-LED ad altissima efficiencza con driver integrato. L'alimentazione è diretta da rete 100-240V. LED 150W E40 21400lm 4000K - Ra >80 - Angolo fascio 360° - 710 mA. Ø 125mm x L 335mm.