Startseite

BEGHELLI - BEG56170 LUCESCALE LED 10W 230VE27 3K - 56170

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56170 LUCESCALE LED 10W 230VE27 3K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 10...10 W

  • Lichtstrom - 950...950 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 110 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8002219735881

Artikelnummer

BEG56170

Herstellernummer

56170

Hersteller

BEG

Sockel:

E27

Lampenleistung:

10...10 W

Lichtstrom:

950...950 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

110 mm

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Birnenform

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

35000 h

Durchmesser:

60 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Gehäusefarbe:

weiß

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Goccia premium Luce Scale. Lampadina specifica per l'utilizzo con temporizzatori a relè tipicamente usati negli impianti condominiali. Le lampade Goccia Saving LED Premium Beghelli hanno un’elevata potenza mantenendo un gradevole design e una forma estremamente compatta. Grarazie al rivestimento termoplastico opale, hanno un emissione ideale per ogni ambiente domestico, bassi consumi e lunghissima vita di funzionamento.