Startseite

BEGHELLI - BEG56179 SFERA ZAFIRO LED 4WE14 4000K - 56179

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56179 SFERA ZAFIRO LED 4WE14 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 4...4 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 84 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8002219743596

Artikelnummer

BEG56179

Herstellernummer

56179

Hersteller

BEG

Sockel:

E14

Lampenleistung:

4...4 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

84 mm

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Kugel

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

ja

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Durchmesser:

45 mm

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

ZafiroLED - Le lampade ZafiroLED offrono il meglio della tecnologia LED con prestazioni e design pari alle lampade tradizionali. Sono la vera soluzione nelle installazioni a vista.