Startseite

BEGHELLI - BEG56187 GOCCIA ZAFIRO LED 12WE27 4000K - 56187

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56187 GOCCIA ZAFIRO LED 12WE27 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 12...12 W

  • Lichtstrom - 1600...1600 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 105 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8002219744715

Artikelnummer

BEG56187

Herstellernummer

56187

Hersteller

BEG

Sockel:

E27

Lampenleistung:

12...12 W

Lichtstrom:

1600...1600 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

105 mm

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Birnenform

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

ja

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Durchmesser:

60 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

ZafiroLED - Le lampade ZafiroLED offrono il meglio della tecnologia LED con prestazioni e design pari alle lampade tradizionali. Sono la vera soluzione nelle installazioni a vista.