BEGHELLI - BEG56188 GOC ZAFIROLED DIM 6WE27 4000K - 56188

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 6...6 W
Lichtstrom - 810...810 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 105 mm
Packung
10 ST
EAN
8002219744722
Artikelnummer
BEG56188
Herstellernummer
56188
Hersteller
BEG
Sockel:
E27
Lampenleistung:
6...6 W
Lichtstrom:
810...810 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
105 mm
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Durchmesser:
60 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K


