BEGHELLI - BEG56230 T8 SAVINGLED 600MM 9W G13 840 - 56230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 9...9 W
Lichtstrom - 900...900 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 658 mm
Packung
25 ST
EAN
8002219736482
Artikelnummer
BEG56230
Herstellernummer
56230
Hersteller
BEG
Sockel:
G13
Lampenleistung:
9...9 W
Lichtstrom:
900...900 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
658 mm
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Durchmesser:
25 mm
Lampenbezeichnung:
T8
Mit Fernbedienung:
nein


