Startseite

BEGHELLI - BEG56234 T8 SAVINGLED 1500MM 24WG13 840 - 56234

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56234 T8 SAVINGLED 1500MM 24WG13 840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 24...24 W

  • Lichtstrom - 2500...2500 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 1570 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8002219736529

Artikelnummer

BEG56234

Herstellernummer

56234

Hersteller

BEG

Sockel:

G13

Lampenleistung:

24...24 W

Lichtstrom:

2500...2500 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

1570 mm

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Durchmesser:

25 mm

Lampenbezeichnung:

T8

Mit Fernbedienung:

nein

Tubo T8 Saving LED - I Tubi T8 Led Beghelli sono i prodotti ideali per riconvertire alla nuova tecnologia LED in modo veloce ed economico le plafoniere a tubi fluo. Con un piccolo intervento tecnico si avranno così apparecchi ad altissimo risparmio energetico. LED T8 24W G13 2500lm 4000K 230V - 30000h. 25x1570mm.