Startseite

BEGHELLI - BEG56406 OLIVA CH ZAFIROLED 2WE14 2700K - 56406

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56406 OLIVA CH ZAFIROLED 2WE14 2700K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 2...2 W

  • Lichtstrom - 250...250 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 96 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8002219718075

Artikelnummer

BEG56406

Herstellernummer

56406

Hersteller

BEG

Sockel:

E14

Lampenleistung:

2...2 W

Lichtstrom:

250...250 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

96 mm

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Kerze

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Durchmesser:

35 mm

Lampada Oliva Zafiro LED E14 2W 2700K 250lm.